ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon4040 6本入

ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon4040 6本入 Glass Expansion ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon4040 6本入 Glass Expansion ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon4040 6本入 Glass Expansion ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon4040 6本入 Glass Expansion ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon4040 6本入 Glass Expansion

炭化水素、石油製品、蒸留物用の特殊チューブです。
炭化水素、石油製品、蒸留物を送液するために特別に配合されています。
ガソリン、灯油、灯油、切削液、グリコールベースのクーラントに適しています。
ガス透過性は低く、強酸、強アルカリ、食品、飲料、薬品に

仕様●材質:Tygon4040もしくはその相当品●タグ数:2●タグ間隔:140mm●内径:2.06mm●厚み:0.86mm●外径:3.78mm●タグ色:紫/紫 アズワン品番65-8748-61 内容量1個(6本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66395037 2.06-PUR-SF-F
14,100
13,980
15,378 (税込)
24日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする