曜日別特売

自動車用リレー 12V dc 1c接点 パネルマウントタイプ

自動車用リレー 12V dc 1c接点 パネルマウントタイプ - Panasonic(パナソニック)

パナソニックCBシリーズ車載リレー
パナソニックCBシリーズハイパワー車載リレーは、高スイッチング容量のリレーです。小型(22 x 26 mm)の省スペースハウジングにISO端子配列を備えています。主な用途には、自動車、建設機器、農業機械などがあります。
ミニISO端子配

仕様●コイル電圧:12V dc●コイル電力:1.4W●コイル抵抗:103Ω●接点構成:SPDT●極数:1●スイッチング電流:40A●最大スイッチング電圧 DC:14V dc●取り付けタイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:簡易接続●奥行き:26mm●コード番号:699-5960アズワン品番65-8096-75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66395150CB1-M-12V
1,060
999
1,099(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする