曜日別特売

Relay Module PLC-RPT- 24UC/21-21/RW 1袋 10個入

Relay Module PLC-RPT- 24UC/21-21/RW 1袋 10個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact インターフェースリレーモジュール、DIN レール、DPDT - PLC-RPT-24UC / 21-21 / RW-2900346Phoenix Contact のこの PLC (プログラマブルロジックコントローラ)リレーモジュールは、最適な信号処理動作を実現します。シングルメタルスタンプ回路

仕様●コイル電圧:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V ac/dc●ターミナルタイプ:プッシュイン●長さ:80mm●シリーズ:PLC-RPT24UC/21-21/RW●高さ:94mm●寸法:80 x 14 x 94mm●接点材質:銀合金●入力電流:20mA●極数:2●寿命:3 x 10^7 回●コード番号:196-0406アズワン品番65-8084-71内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
663953782900346
129,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする