マイク/楽器用ケーブル 2芯

マイク/楽器用ケーブル 2芯 - VAN DAMME

Van Damme Pro グレード Classic XKE Orange カラープロパッチケーブルは、Neutrik 及び Switchcraft Bantam ジャックや低 OD ケーブルを必要とするその他の用途に適合する 4.85 mm の外径ケーブルとして特別に設計されています。編組スクリーンと密集した構造により、小型で

仕様●入数:1リール(1個入り)●芯数:2●断面積:0.22 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:XLPE●外径:4.85mm●長さ:100m●外被色:燈●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:219-8494アズワン品番65-7454-15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66395606268058030100
50,600
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする