曜日別特売

ヒューズ付きDINレール端子 PTシリーズ 6.3A 1袋 50個入

ヒューズ付きDINレール端子 PTシリーズ 6.3A 1袋 50個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact レバータイプヒューズ Terminal Block は、24 V dc 用の LED を備えています。色はグレーです。5 x 20 mm カートリッジヒューズリンクに対応しています。公称断面積は 4 mm 2 UL94 に準拠した難燃性等級 V0 周囲温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Con

仕様●色:グレー●適合電線サイズ:10 AWG●レベル数:1●シリーズ:PT●定格電流:6.3A●モデル番号:PT 4-HESILED 24 (5X20) GY/GY●コード番号:201-5284アズワン品番65-7496-89内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
663957191058860
145,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする