パナソニックエイジフリー・ライフテック
浴槽台ソフト(Air) PN-Lシリーズ
座り心地の良いやわらか素材のクッション
軽量で利用者も介助者も使いやすい。
防カビ・防汚加工でお手入れラクラク
仕様
●重量:2.5kg●幅:375mm●奥行:300●高さ:180mm~260mm●座面高さ:180mm・200mm・220mm・240mm・260mm●最大使用者体重:100kg
アズワン品番
65-8892-78
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66395798
PN-L11426A
¥
24,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください