ジーベック
ツナギ服 レッド 34011-71シリーズ
使い勝手の良い収納力に優れたファスナーポケット付きのツナギ服です。
用途:作業全般
仕様
ソフト風合い
色
レッド
サイズ
LL
番号
コード:123-8581
胸囲(cm)
125
混率(%)
ポリエステル65/綿35(帯電防止素材)
股下(cm)
77
ウエスト(cm)
95
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
60
総丈(cm)
164
アズワン品番
65-8448-37
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66395868
34011-71-LL
¥
8,410
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください