空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/8 オス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み
IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/8 オス●耐薬品性:なし●コード番号:220-4144
アズワン品番65-7961-51
内容量1個