曜日別特売

室外機 まもるくん 2枚セット

室外機 まもるくん 2枚セット - インダストリーコーワ室外機 まもるくん 2枚セット - インダストリーコーワ
(1件のレビュー)

工事中の破損、凹み、傷から守ります。
軽量で耐久性に優れています。
工事中のお客様も職人様もこれがあれば安心です。
様々な現場で大活躍。
軽量タイプ。

仕様●サイズ:高さ360×幅245×奥行55mm●重量:817gアズワン品番65-9541-26内容量1セット(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66396708No.15380
2,330
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66396708
2025-08-09
用途: 家の塗り替え工事やリフォーム工事
建設業・工事業

4畳半用の小さな室外機に、ピタリサイズ合いました。作業中室外機を、よく凹ます事があるので何か良いものを探してましたがこの商品に出会えて助かりました。工事中も安心して作業できる様になりました。大きい室外機には、どんな形にも対応出来るスライド式のまもる君もあるそうなのでそちらも購入しました。
本当に助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする