ソレノイドインターロックスイッチ M20 230 V ac IP66 IP67

ソレノイドインターロックスイッチ M20 230 V ac IP66 IP67 - SIEMENS

3SE5シリーズ、補助リリース
独立したアクチュエータと電磁タンブラーが付属するSIRIUS 3SE5ソレノイドインターロックスイッチは、機械が遮断されている間は閉じておく必要がある保護ドア用に設計されています。 スイッチ内に印加された内蔵補助マグネットが所定の信号を

仕様●施錠 / 開錠用電力:パワーツーロック●電源電圧:230V ac●シリーズ:3SE5●範囲:SIRIUS●安全接点:2NC●コンジットエントリ:M20●補助接点:1NO●材質:プラスチック●IP保護等級:IP66、IP67●深さ:184.1mm●コード番号:763-7031アズワン品番65-7796-67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
663972163SE5322-3SJ23
193,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする