曜日別特売

ケーブルタイ ステンレスタイプ

ケーブルタイ ステンレスタイプ - ワイドミュラー

ステンレス製ケーブルタイは高温や厳しい化学的影響などの過酷な条件下でも使用できます。
特許取得済みの留め具により、簡単かつ確実に取り付けることができます。
特許取得済の丸みを帯びたエッジで怪我のリスクを軽減します。
耐磁性、耐放射線性、耐腐食性を備

仕様●色:シルバー●幅(mm):4.6●長さ(mm):838●最大結束径(mm):254●引張強度(N):445●使用温度範囲(℃):-80~538℃●屋内、屋外用●材質/仕上:本体:ステンレス●原産国:アメリカ●コード番号:367-1957アズワン品番67-2374-77内容量1袋(100本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
663978461699940000
15,200
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする