曜日別特売

ロング スタンドミラー

ロング スタンドミラー - Jフロント建装

「割れない、軽い、きれいに映る」のリフェクスミラーはポリエステルフィルムを使用していて超軽量なので付属の吊り下げ用チェーンで壁に掛けて楽々かんたんに設置ができ、ゴム脚付きで床に立て掛けての使用も可能です。
REFEXミラーは、ガラスの変わりに、特殊加工した高

仕様●商品サイズ:幅 40×高さ 140cm●厚さ2.0cm●化粧枠:20mm●商品重量:1.6kg●材質●▼表面/ポリエステルフィルム、フレーム/アルミニウム、芯材/硬質ウレタン、飾り縁/アルミニウム、他●付属品:取扱説明書、ゴム脚、三角金具×2、吊り下げ用チェーン、S字金具×2、クリーナークロス、両面テープ×2●製造:日本製内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66398345RM-9/MM65-8909-01
18,400
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
66644429RM-9/MO65-8909-02
18,400
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする