セトクラフト
シルエットポスト SDシリーズ
ウキウキしているキャクラターがかわいいシルエット置き掛け兼用ポスト。
前面は新聞受けになっています。
仕様
●本体サイズ:幅27.5×奥行15×高さ33.5cm●本体重量:2200g●個装サイズ:幅29×奥行17×高さ35.5cm●個装重量:2480g●材質●▼スチール●デザイン:ドナルド●仕様:ポスト用スタンド対応商品、南京錠付き●生産国:中国
アズワン品番
65-8914-45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66398537
SD-6062
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください