中継用端子台 14極 8.2mm ピッチ PTRE あり

中継用端子台 14極 8.2mm ピッチ PTRE あり - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact PTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けテスト Terminal ストリップは、14 種類の接続、幅 89.7 mm、VDE コード化 E7 を備え、最も厳しい要求に応えるように設計されています。また、高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保

仕様●極数:14●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-4947アズワン品番65-7755-43内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
663992283069451
54,100
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする