タクタイルスイッチ 単極単投 SPST 表面実装 モーメンタリ 3 x 2mm 1袋 10個入

タクタイルスイッチ 単極単投 SPST 表面実装 モーメンタリ 3 x 2mm 1袋 10個入 - Panasonic(パナソニック)

パナソニックSMTタクトスイッチ - EVP及びEVQシリーズ
パナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチ

仕様●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:はんだ●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:0.85 (Dia.)mm●アクチュエータタイプ:押し板●長さ:3mm●幅:2mm●寸法:3 x 2mm●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA @ 15 V dc●IP保護等級:IP67●定格電圧:2 → 15V dc●動作温度 Max:+85℃●コード番号:125-0189アズワン品番65-7839-81内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66399264EVPAWCD4A
1,450
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする