曜日別特売

双輪キャスター Φ60 自在 ネジ式

双輪キャスター Φ60 自在 ネジ式 - 東海キャスター

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。

仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):60●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):68.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.25●軸長L(mm):14●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8728-71内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66399964TE60JN12P1.25L-14
860
819
901(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする