サンコー(三甲)
サンボックス #27-3 イエロー
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様
●容量(L):26.7●材質:PP●外寸法(mm):414×343×259●有効内寸法(mm):359×288×238●底面水抜き孔有(Φ8×6箇所)●コンベア搬送時等のせり上がり防止機構付き
アズワン品番
65-9012-60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66400479
20273000YE305
¥
4,860
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください