Push-in fitting 12mm straight 1袋 10個入

Push-in fitting 12mm straight 1袋 10個入 NORGREN

IMI Norgren Pneufit C0002 シリーズストレートプッシュイン式継手はすぐに使用でき、工具不要で組み立てが簡単で、流量を最適化します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリー

仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン12 mm●ボディ材質:プラスチック●コード番号:212-9127 アズワン品番65-7898-67 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66400680 C00201200
8,380
8,298
9,128 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする