ロング伸縮ノズル付き エアーダスター

ロング伸縮ノズル付き エアーダスター - TAKAGI(高儀)
(1件のレビュー)

切削粉・水分・オイル・ごみ・ほこり等の吹き飛ばし作業に
ノズル部は約340~580mm伸縮可能
360°自由位置で固定
対象物を傷付けにくいラバーノズル

仕様●適用流体:空気●プラグ取付けねじ:G1/4●使用最高圧力:0.6MPaアズワン品番65-9831-93内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66402046A7156
1,860
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-25
用途: 清掃時
自動車・二輪車・自転車関連業

清掃時など狭いところの掃除には最適です。
価格も他のサイトより安かったので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする