Φ40.8mm ペール缶・一斗缶用コック 脈動防止

Φ40.8mm ペール缶・一斗缶用コック 脈動防止 - エスコΦ40.8mm ペール缶・一斗缶用コック 脈動防止 - エスコΦ40.8mm ペール缶・一斗缶用コック 脈動防止 - エスコΦ40.8mm ペール缶・一斗缶用コック 脈動防止 - エスコ

ペール缶・一斗缶用
ペール缶・一斗缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。
缶に穴を開けずにスムーズな液体の小分けが可能
脈動せず、スムーズに吐出
使用後はレバーを上から下にくるっと回転し、液ダレ防止します。
アダプタ

仕様●口径(mm):Φ40.8●適用:低粘度液体(一般工作油・切削油・加工油・マシン油・エンジンオイル・水)●重量:130g(缶取付部/100g)●流路径:Φ16mm●材質:本体/PP パッキン/NBR チューブ/ポリウレタン フロート/耐水耐油樹脂アズワン品番65-9341-04内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66402554EA991JX-1
オープン
7,110
7,821(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペール缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする