曜日別特売

サーキットブレーカアクセサリ

サーキットブレーカアクセサリ - ABB

ABB 3 極高 Terminal カバーは、幅 130 mm、高さ 135 mm、長さ 145 mm です。製品クラス sace Tmax XT に適しています。規格: IEC60947-2 設定タイプは、固定することも設定することもできます

仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:Sace Tmax XT (エース Tmax XT )●コード番号:192-0928アズワン品番65-8074-63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6640314866667
11,500
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする