リレー 230V ac 3CO プラグイン タイプ

リレー 230V ac 3CO プラグイン タイプ - SIEMENS

Siemens ノンラッチングリレーは、プラグイン式 3CO (切り替え)コンタクト電圧監視デバイスです。24 V dc の公称 Coil 電圧と 10 A の熱電流を備えています。この非ラッチングリレーは、キーボードやマイクロ contro などの押ボタン用途に最適ですねじ止め モノステーブル

仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:3CO●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:3A●シリーズ:LZX●コード番号:203-8751アズワン品番65-8084-80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66404758LZX:PT370730
9,780
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする