ケーブルマーカー 緑地に白 なし 1袋 500個入

ケーブルマーカー 緑地に白 なし 1袋 500個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

Ovalgrip識別カラー付きケーブルマーカー
ケーブル、導線、スイッチギアなどのマーキングに使用できる識別カラー付きOvalgrip PVCケーブルマーカー。単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。 これらのマーカーは、終端処理前にケーブルに

仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:5●最小ケーブル径:1.8mm●最大ケーブル径:6.3mm●色:緑地に白●長さ:4.5mm●入数:500●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:自消性●シリーズ:Ovalgrip●使用温度範囲:-65 → +105℃●コード番号:906-4763アズワン品番65-7457-01内容量1袋(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66404934901-10648 906-4763-GN
4,200
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする