D-subコネクタ 9極 オス パネルマウント

D-subコネクタ 9極 オス パネルマウント - FCT - A MOLEX COMPANY

FCT - 基板実装D-Subコネクタ
垂直基板実装用のD-Subプラグ / ソケットコネクタ製品です。 このD-Subプラグ / ソケットコネクタには、性能クラス2 (200サイクル)の金めっき機械加工コンタクトが採用されています。 シェルの材質は、スズめっきスチールで、直径3.1 mmの取

仕様●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:30.8mm●幅:6.0mm●深さ:12.5mm●シリーズ:F●シリーズ番号:F09P1●コード番号:812-6103アズワン品番65-7671-39内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66406307F09P1G2 / 1731090121
860
859
945(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする