曜日別特売

ヒューズクリップ 8040シリーズ 17.8 x 11.1mm用 1箱 20個入

ヒューズクリップ 8040シリーズ 17.8 x 11.1mm用 1箱 20個入 - SCHURTER

Schurter ヘビーデューティヒューズクリップ、はんだ付け対応、THT ニッケル製取り付け。適合する GPV ヒューズリンク ASO 10.3 x 38 mm で、E モビリティヒューズリンク AEO 10.3 x 38 mm に適しています。高定格電圧用に設計されています 優れた価格性能比 低い取り付け高

仕様●ヒューズサイズ:17.8 x 11.1mm●取付タイプ:ネジ取付●幅:11.1mm●シリーズ:8040●コード番号:221-5664アズワン品番65-8083-16内容量1箱(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664064388040.2005.01
4,260
4,198
4,618(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする