自動車用リレー 12V dc 1c接点 パネルマウントタイプ 1箱 50個入

自動車用リレー 12V dc 1c接点 パネルマウントタイプ 1箱 50個入 - Panasonic(パナソニック)

パナソニックCBシリーズ車載リレー
パナソニックCBシリーズハイパワー車載リレーは、高スイッチング容量のリレーです。小型(22 x 26 mm)の省スペースハウジングにISO端子配列を備えています。主な用途には、自動車、建設機器、農業機械などがあります。
ミニISO端子配

仕様●コイル電圧:12V dc●コイル電力:1.4W●コイル抵抗:103Ω●接点構成:SPDT●極数:1●スイッチング電流:40A●最大スイッチング電圧 DC:14V dc●取り付けタイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:簡易接続●動作温度 Min:-40℃●コード番号:173-8925アズワン品番65-8056-89内容量1箱(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66406745CB1-M-12V
50,800
49,980
54,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする