シェフメイト α-8000 白 E0632AAシリーズ

シェフメイト α-8000 白 E0632AAシリーズ - 弘進ゴム

ハイカットタイプの厨房靴です。
ウレタン製のミッドソールで持続的なクッション性があります。
アーチサポートで疲れた足を支えます。
厨房、食品工場用。

仕様●寸法(cm):23.5●色:白●足幅サイズ:EEE●動摩擦係数:0.16●ハイカット●クラリーノ製アッパー●クッション性の高いウレタンミッドソール●材質/仕上:甲材:合皮(日本製)、ミッドソール:ウレタン、底:EVA●原産国:日本●コード番号:389-9121アズワン品番67-2342-70内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66406989E0632AA235
6,871
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする