曜日別特売

反射バンドロング L

反射バンドロング L - CUC(中国産業)

反射仕様で夜間や暗所での作業やウォーキング時にも安全で最適。
簡単装着で作業員の定番!高輝度反射で安全対策
夜間や暗所での作業時やウォーキング時に視認性を高めるサイズ調整付反射バンドショート。
3Mスコッチライト反射材を使用。
光源がある場所で約70

仕様●商品サイズ(mm)(幅×高さ×奥行):50×970×5●商品重量(g):39●パッケージサイズ(mm)(幅×高さ×奥行):300×180×10●パッケージ重量(g):45●サイズ:L●原産国:中国アズワン品番65-8929-13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66407086#0323-999-L
1,420
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする