曜日別特売

手袋(低発塵ロング/コート無/20枚) EA354GBシリーズ

手袋(低発塵ロング/コート無/20枚) EA354GBシリーズ - エスコ手袋(低発塵ロング/コート無/20枚) EA354GBシリーズ - エスコ手袋(低発塵ロング/コート無/20枚) EA354GBシリーズ - エスコ手袋(低発塵ロング/コート無/20枚) EA354GBシリーズ - エスコ手袋(低発塵ロング/コート無/20枚) EA354GBシリーズ - エスコ

ロングタイプなので手首の露出を防ぎます。
編み目が細かく、縫い合わせのない、13ゲージ・シームレス編み手袋です。やわらかく手にフィットし、指先の感覚も活かせます。
長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
裾部分は、ほつれ

仕様●サイズ:L●全長(mm):235●掌周り(mm):180●中指長さ(mm):70●カラー:本体/ホワイト 手首/ゴールド●材質:繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●入数:20枚●用途:機械工業、精密機械工業、自動車関連業など●左右兼用●厚み:約0.6mmアズワン品番65-9252-20内容量1箱(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66408730EA354GB-132
オープン
2,750
3,025(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする