曜日別特売

ポスト用目隠しシート

ポスト用目隠しシート - タカラ産業

ポストへ不要なチラシを投函されて不快な思いをした経験はありませんか?
配達物の盗難に合って嫌な思いはしていませんか?
ポスト用目隠しシートなら張り付けるだけでプライバシーを守ります!!
両面テープによる簡単貼付けのポスト用目隠しシート PST35です。

仕様●寸法:幅350mm×奥行12mm×高さ57.5mm●1セットあたり重さ:90g●材質●▼PVC等●セット内容:本体●1年間品質保証アズワン品番65-8907-94内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66408915PST35
800
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする