曜日別特売

[Hexagon]ドライバー(差替・パワーグリップ) EA564KGシリーズ

[Hexagon]ドライバー(差替・パワーグリップ) EA564KGシリーズ - エスコ[Hexagon]ドライバー(差替・パワーグリップ) EA564KGシリーズ - エスコ[Hexagon]ドライバー(差替・パワーグリップ) EA564KGシリーズ - エスコ
仕様●セット内容2点●サイズ:3.0mm●ドライバーハンドル:69mm●ハンドル六角対辺:1/4"●ビット全長:125mm●押しながらトルクがよく伝わるグリップ形状●手の平に収まる抜群のフィット感で、滑らかな作業を実現●ドライバービット差替え式●ショートグリップタイプ●ビットはマグネット付アズワン品番65-9264-54内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66411986EA564KG-124
オープン
370
407(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする