ヘルメット(エアライトS/シールドレンズ付) EA998BBシリーズ

ヘルメット(エアライトS/シールドレンズ付) EA998BBシリーズ - エスコヘルメット(エアライトS/シールドレンズ付) EA998BBシリーズ - エスコ

軽量・低重心モデル。首や頭部の負担を軽減します。
発泡スチロールなしで丸洗いが可能。お手入れ簡単で清潔に保てます。
ゆがみの少ないHGシールド 移出成型により製造されるポリカーボネート製のシールド面は、丈夫で歪みが少なく、視界がクリアです。
衝撃吸収の

仕様●頭サイズ:53~63cm●カラー:ブルー●材質:ABS樹脂●重量:400g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用、電気用●全高13.3cmのコンパクト設計で、頭部の接触を低減●シールド面を帽体内部に出し入れ自由●あごひも付アズワン品番65-9343-63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66413736EA998BB-108
オープン
7,560
8,316(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする