パイロット
油性マーカー 補充用インキ MN-35RFシリーズ
コイピタインキ使用のツインマーカーに適合した、補充用インキです。
一般的な紙などへの筆記
クラフトテープ、ガラス、樹脂、ポリ袋への筆記
仕様
●インク色:イエロー●タイプ:補充用インキ●容量(mL):30●パック入数(本):-●色:イエロー●文字サイズ(mm):-●補充用インキ●インキ:コイピタインキ(油性染料)●容量:30ml●適合商品:MFB-15FB、MFN15FBM●材質/仕上:容器/ガラス●原産国:日本●コード番号:369-9733
アズワン品番
67-2227-73
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66414759
MN-35RF-Y
¥
350
¥
339
¥
373
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください