曜日別特売

三価ホワイトTRXトラス小ネジ T40 8×14 150本入

三価ホワイトTRXトラス小ネジ T40 8×14 150本入 - サンコーインダストリー

寸法(mm)d:M8
寸法(mm)L:14

仕様●材質/仕上:鉄●原産国:日本●コード番号:231-7722アズワン品番67-0661-86内容量1箱(150本)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6641482900-00-T003-0080X0140-03
4,287
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする