曜日別特売

Relay Module PLC-RPT- 24UC/21-21AU

Relay Module PLC-RPT- 24UC/21-21AU - フエニックス・コンタクト

プッシュイン接続の PLC-BPT../21-21 基本 Terminal Block と、多層金コンタクト付きプラグインミニチュアリレーから構成される PLC インターフェイスです。 DIN レール NS 35/7.5、2 PDT、入力電圧: 24 V ac/dc に取り付けます

仕様●コイル電圧:24V ac/dc●入力電圧 Max:24V ac/dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:プッシュイン●長さ:80mm●奥行き:6.2mm●高さ:94mm●寸法:80 x 14 x 94mm●接点材質:銀合金●動作温度 Max:+60℃●コード番号:195-4839アズワン品番65-8083-72内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664151182900339
8,400
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする