I.L.K(池田レンズ工業)
LEDライト付き スイングルーペ 3倍 45mm CVL-45シリーズ
便利なLEDライト付きスイングルーペ。
レンズ径45mmで範囲が広く見やすい。
無地なので好きなデザインにデコってもOK♪
仕様
●本体サイズ:約縦90×横55×高さ13mm●レンズ径:約45mm●倍率:3倍●レンズ:アクリル●ボディー材質:ABS樹脂・アクリル・他●商品本体重量:約48g●その他:電池2個[CR2016](テスト用)内蔵
アズワン品番
67-2191-43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66415495
CVL-45
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください