アズワン
ステンレス極細線
使い易いボビン巻きです。
軟線(焼鈍し線)
仕様
●材質:SUS316●線径:0.053●硬さ:焼鈍し線(W1)●ボビンサイズ:Φ20x10●長さ:20m●原産国:日本
アズワン品番
67-2483-56
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66416125
-
¥
6,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください