曜日別特売

端子台 スプリングクランプ 41A 1袋 25個入

端子台 スプリングクランプ 41A 1袋 25個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact ポテンシャル集合 Terminal は、ねじ接続方式とワイヤサイズ 24-8 を備えています。スプリングケージ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ライン

仕様●色:青●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:10mm2●定格電圧:1000 V●モデル番号:STU 35/ 4X10 BU●コード番号:201-6172アズワン品番65-7739-80内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664163083033210
104,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする