曜日別特売

結束バンドベース 長さ 14.7mm 幅 9.4 mm 黒 1袋 100個入

結束バンドベース 長さ 14.7mm 幅 9.4 mm 黒 1袋 100個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

HellermannTyton 粘着式ケーブルタイマウントは、黒色長さ 14.7 mm、幅 9.4 mm です。ケーブル支持力に優れた曲線デザイン ねじ又はボルトで簡単に設置 優れたセキュリティ、特に高振動な場所に適合

仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:5mm●長さ:14.7mm●幅:9.4 mm●固定穴径:4.8mm●接着剤付き:あり●コード番号:218-1465アズワン品番65-7449-68内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66416834151-30404
5,940
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする