曜日別特売

ソリッドステートリレー 最大負荷電流:75 A 最大負荷電圧:660 Vrms パネルマウント

ソリッドステートリレー 最大負荷電流:75 A 最大負荷電圧:660 Vrms パネルマウント - CROUZET
仕様●入数:1箱(1個入)●最小負荷電流:5 m アーム●最大負荷電流:75 A●シリーズ:GN●最小負荷電圧:48 Vrms●最大負荷電圧:660 Vrms●スイッチングタイプ:瞬時(ランダム)●コード番号:233-2477アズワン品番65-8052-85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6641774484137330N
20,800
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする