エフ-1 ソケット FOC-Kシリーズ

エフ-1 ソケット FOC-Kシリーズ - TBC(タブチ)

施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。
日本銅センターJCDA0012認証品です。
冷媒:R32・R410A・R407Cに対応しています。
銅管に「ワンタッチ挿入」で施工完了です。
冷媒配管用。

仕様●呼び径(mm):25.4X22.22●長さ(mm):63●冷媒温度:-40~130℃●最高使用圧力:4.3Mpa●使用流体:冷媒(R32、R410A、R407C)●材質/仕上:黄銅●施工にあたってはWEB 施工講習を受講し、認定された方が施工を行ってください。●原産国:日本●コード番号:368-8649アズワン品番67-2220-90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66417918FOC-K2540X2222
4,580
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする