IC REG LINEAR 3.3V 300MA 8VSSOP
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):6V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):0.2V @ 300mA●電流 - 出力:300mA●電流 - 静止(Iq):120μA●電流 - 供給(最大):210μA●PSRR:50dB~55dB(1kHz~10kHz)●制御機能:イネーブル●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-VSSOPアズワン品番67-0407-88内容量1個