曜日別特売

端子 Compact NSX Dc

端子 Compact NSX Dc - シュナイダーエレクトリック

Compact NSX 100/160/250 プラグインベース用の Schneider Electric 絶縁ライトアングル Terminal 拡張ユニットです。この Terminal Extensions システムには回転防止リブが付いており、標準端子に取り付けることができます。2 個セットで販売されています。毒性の強い金属不

仕様●アクセサリタイプ:端子拡張●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250●コード番号:221-1176アズワン品番65-8083-19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66419467LV429276
22,200
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする