オオサキメディカル
ハイブリッドグローブⅠ 200枚入
プラスチック手袋にニトリル成分を配合。フィット性と強度に優れた、操作性の高い手袋です。指先にエンボス加工があります。
仕様
●サイズ:M●9.5cm×24cm●素材:塩化ビニル、可塑剤、合成ゴム(ニトリルゴム)
アズワン品番
67-2479-61
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:23B2X10001000101
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(200枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66420526
-
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください