グローブマニア(川西工業)
テクノタッチ パープル 1P 2908Pシリーズ
タッチパネルに対応した背抜き手袋です。
摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティングしてあります。
消臭加工で汗の臭いを軽減します。
倉庫・物流荷役業に。
仕様
コード番号:403-0964
厚さ(mm)
0.9
色
パープル
サイズ
M
入数(双)
1
機能
タッチパネル対応
全長(cm)
24
中指長(cm)
7.8
材質(すべり止め)
ニトリルゴム(NBR)
材質(繊維部)
ポリエステル
手のひらまわり(cm)
18
ゲージ数
13
アズワン品番
67-2354-25
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66420657
2908P-M
¥
480
¥
459
¥
505
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください