首掛 ショルダータイプ ライフジャケット タイプA 型式承認品 自動膨脹 船釣り可 軽量 8330RS

首掛 ショルダータイプ ライフジャケット タイプA 型式承認品 自動膨脹 船釣り可 軽量 8330RS - ブルーストーム(Bluestorm)首掛 ショルダータイプ ライフジャケット タイプA 型式承認品 自動膨脹 船釣り可 軽量 8330RS - ブルーストーム(Bluestorm)首掛 ショルダータイプ ライフジャケット タイプA 型式承認品 自動膨脹 船釣り可 軽量 8330RS - ブルーストーム(Bluestorm)首掛 ショルダータイプ ライフジャケット タイプA 型式承認品 自動膨脹 船釣り可 軽量 8330RS - ブルーストーム(Bluestorm)首掛 ショルダータイプ ライフジャケット タイプA 型式承認品 自動膨脹 船釣り可 軽量 8330RS - ブルーストーム(Bluestorm)

外装にはリサイクルポリエステル100%の生地を採用することで環境にも配慮
しました。パターンを見直し、カバーに浮力材を追加することにより着用感向上、
また気室の損傷も防止します。オフショアジギングや激しい動作にも対応、気温の
高い時期でも快適に使用できます。さまざまな体型の方にフィットし、
小柄なアングラーにもおすすめです。ブランドロゴは再帰反射するので夜間も
安心です。フロントにはアイテムを連結できる便利なDリング付きです。ベルトは
これまでもアングラーの意見で多かった硬めのナイロンベルトを採用し、長期
間の使用でもヘタリやズレの少ない仕様です。

質量(g)約630混率(%)リサイクルポリエステル100胴囲(cm)70~100浮力(kg)9素材300Dリップストップ オックス600D内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66177495BSJ-8330RS ラヴァブラックラヴァブラック
21,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
66177504BSJ-8330RS ミストグレーミストグレー
21,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
66177520BSJ-8330RS オフショアブルーオフショアブルー
21,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
66177529BSJ-8330RS ハンターグリーンハンターグリーン
21,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする