腰巻 ライフジャケット タイプA 型式承認品 自動膨脹 船釣り可 5620RS

腰巻 ライフジャケット タイプA 型式承認品 自動膨脹 船釣り可 5620RS - ブルーストーム(Bluestorm)

BSJ-5620RSIIはフィッシング等様々な用途に対応するウエストモデルです。国土交通省型式承認品Type Aを取得。水辺のレジャーからオフショアまで幅広い用途にお使い頂けます。落水時には水を感知して膨脹します。また、手動用作動策を引けば環境や状況に左右されず、いつでも確実に作動させることができます。小型船舶の全ての航行区域で、法定備品として使用できます。使用できる環境については日本釣用品工業会のHPをご確認ください。

ブラック質量(g)約598胴囲(cm)70~100浮力(kg)11.5素材ポリエステル1680D、PVCターポリン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66177434BSJ-5620RSⅡ ブラック ぶるーすとーむロゴ
25,300
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
66177450BSJ-5620RSⅡ レッド ぶるーすとーむロゴ
25,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする