レノア 超消臭 煮沸レベル 消臭抗菌ビーズ 黄ばみブロック シトラスホワイトの香り 詰め替え 各種

レノア 超消臭 煮沸レベル 消臭抗菌ビーズ 黄ばみブロック シトラスホワイトの香り 詰め替え 各種 - P&Gレノア 超消臭 煮沸レベル 消臭抗菌ビーズ 黄ばみブロック シトラスホワイトの香り 詰め替え 各種 - P&Gレノア 超消臭 煮沸レベル 消臭抗菌ビーズ 黄ばみブロック シトラスホワイトの香り 詰め替え 各種 - P&Gレノア 超消臭 煮沸レベル 消臭抗菌ビーズ 黄ばみブロック シトラスホワイトの香り 詰め替え 各種 - P&Gレノア 超消臭 煮沸レベル 消臭抗菌ビーズ 黄ばみブロック シトラスホワイトの香り 詰め替え 各種 - P&G

煮沸レベル消臭ビーズは、衣類の消臭ビーズ。いつもの洗剤や柔軟剤に加えるだけで、こびりついたニオイまで煮沸レベルに消臭*¹!
エリそでの黄ばみも120日ブロック*²!衣類の抗菌*だけでなく、洗濯槽の防カビ*³まで!
シトラスホワイトの香りは、みずみずしいさわやかなシトラス系の香り。
*¹ 洗濯後・部屋干しにて検証
*² 皮脂を再現した成分と綿の生地の模擬実験にて検証
*³ 既に付着していたカビや汚れを取り除くわけではありません

5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66179455-1個(1040mL)
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
66179464-1個(1410mL)
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
7356204949871762438981ケース(1410mL×5個)
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
66179446-1個(420mL)
オープン
取扱い終了
代替品有
66179480-1個(365mL)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
66179446-19662225-- レノア 超消臭 煮沸レベル 消臭抗菌ビーズ 本体 各種 レノア 19662225レノア 超消臭 煮沸レベル 消臭抗菌ビーズ 本体 各種レノア1個(420mL)
699
税込769
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする