アース製薬
ピレパラアース クローゼット用
1年間防虫できるクローゼット用防虫剤。環境を配慮した紙包材の防虫剤です。防虫成分がすみずみまで広がり大切な衣類を虫から守ります。保管しやすいチャック付です。
使用方法
●クローゼットあるいは洋服ダンスに吊り下げて使用してください。
●ポールに吊り下げる時は、フックのミシン目を切ってお使いください。
●使い始めた月の横のつまみを裏側に折り曲げてください。もしくは「楽ちんおしらせQR」をご利用ください。
●使い残した製剤は元の外装袋に入れてチャックを閉じて保管し、早めにお使いください。
【収納前に】
●衣類の汚れをきちんと落としてください。
●衣類をよく乾燥させてください。
●クリーニングのカバー等は外してください。
【標準使用量】
●クローゼットの大きさに合わせて500Lに対して1個を目安としてご使用ください。クローゼット2000L(幅150cm×奥行60cm×高さ230cm)に4個
※金糸、銀糸、和服(着物、帯、和装小物類)、ラメ加工製品(金属装飾が施された衣類)、ボタン類(金属、プラスチック類)、毛皮や革製品にも使えます。
【注意】上記の衣類にご使用の場合は、本品が衣類等に直接触れないようにして使用してください。
【有効期間】
●防虫効果は、使用開始後約1年間(温度、収納容器、使用状態などで、効果、有効期間は異なります。)
使用量
【標準使用量】
●クローゼットの大きさに合わせて500Lに対して1個を目安としてご使用ください。クローゼット2000L(幅150cm×奥行60cm×高さ230cm)に4個
※金糸、銀糸、和服(着物、帯、和装小物類)、ラメ加工製品(金属装飾が施された衣類)、ボタン類(金属、プラスチック類)、毛皮や革製品にも使えます。
容量
8個
シリーズ
ピレパラアース
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
190×270×70
使用期間(年)
1
FSC認証番号
ミックス・C009084
内容量
1個(8個)
注意
※子供の手の届く所に置かないでください。誤食の原因となります。
※衣類の入れ替えをするときは、部屋の適当な換気をしてください。
※パッケージに記載されている使用量を守って使用してください。
※密閉性のある収納空間で使用してください。
※本品は食べられません。万一食べたときは、本品がピレスロイド系の防虫剤であることを告げて、医師に相談してください。
※定められた用途以外に使用しないでください。(防カビ効果はせんい製品防虫剤の用途で使用した場合のみの効果です。)
※誤食等の対応のため、商品の使用中はこの袋を保管してください。
【保存方法】
※密封して温度の低い直射日光のあたらないところに保存してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
成分
香り
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66179270
-
プロフルトリン(ピレスロイド系)(防虫成分)、3-メチル-4-イソプロピルフェノール(防カビ成分)、緑茶エキス(消臭成分)、無機系吸着剤(黄ばみ防止成分)
無臭タイプ
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌日出荷
66179279
-
プロフルトリン(ピレスロイド系)(防虫成分)、3-メチル-4-イソプロピルフェノール(防カビ成分)、香料、緑茶エキス(消臭成分)、無機系吸着剤(黄ばみ防止成分)
フローラルソープの香り
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください