福山ゴム工業
ジョブフィールドFK-56
鉄製先芯入りローカットスニーカー。耐油底。反射材付き。クッションインソールで履きやすい。
仕様
ワイズ:3E
形状
ローカット
質量(g)
430
材質(アッパー)
メッシュ/PU/TPU
機能
耐油、クッション性
材質(底部)
EVA/ラバー
材質(先芯)
鉄製
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66178186
-
ターコイズ
24.5
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66178195
-
ターコイズ
25
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66178204
-
ターコイズ
25.5
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66178220
-
ターコイズ
26
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66178229
-
ターコイズ
26.5
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66178238
-
ターコイズ
27
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66178247
-
ターコイズ
28
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66178116
-
ブラック
24.5
¥
2,980
取扱い終了
返品不可
66178125
-
ブラック
25
¥
2,980
取扱い終了
返品不可
66178134
-
ブラック
25.5
¥
2,980
取扱い終了
返品不可
66178150
-
ブラック
26
¥
2,980
取扱い終了
返品不可
66178159
-
ブラック
26.5
¥
2,980
取扱い終了
返品不可
66178168
-
ブラック
27
¥
2,980
取扱い終了
返品不可
66178177
-
ブラック
28
¥
2,980
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください